アズワン
折りたたみ式器械台
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
【天板・棚板】10以下
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×850
折りたたみ時幅(mm)
170(自立可)
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501596
BH-141B
ブルー
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501605
BH-141P
ピンク
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000