折りたたみ診察台

折りたたみ診察台 - 大信工業折りたたみ診察台 - 大信工業

折りたたみ式で強度に優れた構造です。

材質フレーム/25mm角パイプ(クロームメッキ仕上げ)、マット部/ベニヤ板6mm厚+チップ30mm厚+ウレタンフォーム10mm厚質量(kg)17耐荷重(kg)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)【収納時】500×900×150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1800×500アズワン品番0-5209-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501675DF-C
72,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする