アズワン
洗髪車
ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
付属品
シャンプーブラシ×1個
材質
本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
40
電源(V)
AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)
湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×650×885
キャスター径(Φmm)
100
ホース長さ(mm)
【排水】900
アズワン品番
0-190-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501806
SI-505
¥
608,000
¥
607,000
¥
667,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000