曜日別特売

洗髪足浴カート

洗髪足浴カート - ナビス(アズワン)洗髪足浴カート - ナビス(アズワン)

頭受けの洗髪槽の高さが、500~1050mmまで自在に調節でき、低床型ベッドにも使えます。
足浴槽は深型ですので、シャワーの水跳ねや水こぼれが少なく清潔的です。
強制排水ポンプ付きですので、高い所への排水も可能です。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)付属品シャワーヘッド(出水形状切換タイプ)、ステンレスバット、シャンプーブラシ、洗髪槽、足浴槽材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)、足浴槽/PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)700W、ヒーター500Wタンク容量(L)【給水】35、【排水】40槽内寸法(mm)【足浴槽】340×250×235(20L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×855×980キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-5707-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501833NN-22
552,000
549,800
604,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする