曜日別特売

洗面器

洗面器 - アズワン
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(L)
外径×深さ(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501867-約4Φ320×1057-4430-02
2,630
2,620
2,882(税込)
当日出荷
25501858-小浅型小浅型約3Φ320×807-4430-01
2,210
取扱い終了
25501876-約5Φ340×1007-4430-03
3,340
取扱い終了
25501885-約6Φ365×1157-4430-04
4,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする