東洋事務器工業
掃除用具入れ ダスコット90-TNG
モップやほうきなどの長尺の用具を収納できます。
雑巾掛け・バケツ収納を考慮した水受皿や洗剤などが置ける棚板付きです。
鍵付きなので、掃除機や洗剤などの収納にも適しています。
付属品
パイプ、Sカン、棚板、雑巾掛、フック、水受皿、滴受
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
48.6
色
ニューグレー
外寸法(mm)
880×515×1790
アズワン品番
7-3216-03
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502174
-
¥
85,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000