徳器技研工業
操作支援スイッチ
電源不要で、ナースコールや呼び鈴(コール機器)等に接続して使用します。
大型タイプで、手や足で上面を押すとスイッチが入ります。
取り付け板・マジックテープ付き。
仕様
プッシュスイッチL
寸法(mm)
Φ82×16
コード長さ(m)
2
プラグ
【接続】Φ3.5mmモノラルプラグ
アズワン品番
8-4085-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502199
00031B00
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください