曜日別特売

臓器・組織鉗子 アリス

臓器・組織鉗子 アリス - YDM臓器・組織鉗子 アリス - YDM臓器・組織鉗子 アリス - YDM臓器・組織鉗子 アリス - YDM臓器・組織鉗子 アリス - YDM
材質ステンレス(SUS420J1)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M009医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種別
先端形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2550224480602/AE02S150150mm3×4爪61-3810-48
9,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550225380603/AE03S155155mm4×5爪61-3810-49
9,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2550226980604/AE04S155155mm5×6爪61-3810-50
9,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550228780606/AE06S200200mm6×7爪61-3810-52
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550227880605/AE05S220220mm5×6爪61-3810-51
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
2550223580601/AE01S150150mm2×3爪61-3810-47
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2550227880605/AE05S2550228780606/AE06S80605/AE05S 臓器・組織鉗子 アリス YDM 25502287臓器・組織鉗子 アリスYDM1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする