ナビス(アズワン)
足踏式処置車
足踏式ペールを内部に装備。ペールは前方に傾斜させ物を入れやすくしています。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
付属品
ゴミ箱×1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502375
KSC-PFH
引出し付き/ペール前向き
0-9943-01
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25502409
KSC-PF
引出し無し/ペール前向き
0-9943-02
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25502384
KSC-PSH
引出し付き/ペール横向き
0-9943-03
¥
90,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25502393
KSC-PS
引出し無し/ペール横向き
0-9943-04
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000