トッケン
多目的リハビリボード
折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質
木
質量(kg)
1
角度調整範囲
6段階
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【収納時】440×360×60
アズワン品番
7-1570-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502515
5100169
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください