厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。



バラバラする備品等を一つにまとめるのに便利です。
外にビニールポケットがありますので、内容物の表記ができるので、
ありがたいです。
購入後使用せず保管していたものを使用したところ手提げ部分が使用初日に切れてしまった。購入した最後の1枚を本日使用したところやはり切れてしまった。モノタロウさんでも実物をぜひ確認してください。
大変大きくたっぷり荷物が入り重宝しています。ショルダー用ベルトが横方向ファスナーの両端に有ったらなおよい。
レクリエーション用具を各セットづつに分けておけるので、使用の際便利。
大判で、価格も安くいろいろな収納・運搬に使用できてよい。
数回使用で紐の部分が断裂した。100均の商品より低品質である。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
説明文通りで厚めの不織布なのでしっかりしており、大きさもたっぷりと大きいのでとりあえずのお片づけなどでも、大きめのものの長期の収納でも使えそうです。何枚か購入しています。
数枚の手提げ袋をまとめて入れていたり、洗濯物を干すピンチハンガーを収納しています。
ブルーだけじゃなくて、多色展開してくれたら嬉しかった。
スーパーに買い物時エコバッグとして使用。
大量に買いだめをするので、これはチャックが有るし重宝しています。もう一つ買って、子供にも上げようと思います。
マチが多いので重宝。車に置いておいて、買いも理事に使用。車の中で、どこに行ったか分からず探しまわらずに済む大きさ。