Arno
打診器 ZellaMed
ドイツ職人による手作りです!
2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。
シャフト部は適度にしなやかです。
簡易的な色覚検査に使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0002
材質
ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
全長(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502533
CO120/BL
7-2804-02
ブルー
210
160
ブルー
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502549
PE50/RO
7-2801-01
レッド
155
55
レッド
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
25502558
PE50/BL
7-2801-02
ブルー
155
55
ブルー
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25502567
PE50/GO
7-2801-03
ゴールド
155
55
ゴールド
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502576
PE75L/RO
7-2802-01
レッド
210
116
レッド
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502585
PE75L/BL
7-2802-02
ブルー
210
116
ブルー
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502594
PE75L/GO
7-2802-03
ゴールド
210
116
ゴールド
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502603
NP-FG/RO
7-2803-01
レッド
210
135
レッド
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502619
NP-FG/BL
7-2803-02
ブルー
210
135
ブルー
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502628
NP-FG/GO
7-2803-03
ゴールド
210
135
ゴールド
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25502637
CO120/RO
7-2804-01
レッド
210
160
レッド
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25502646
CO120/GO
7-2804-03
ゴールド
210
160
ゴールド
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください