タカハラコーポレーション
耐久ラミネートシート
剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。
抗菌・防カビ加工済。
仕様
ビバPOPラミネート
種別
ビバPOPラミネート
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層
寸法(mm)
250×337
使用可能用紙サイズ
A4
アズワン品番
7-3090-01
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502689
POP100
¥
10,780
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください