神戸生絲
大きな靴下 婦人 秋冬用
足囲り45cmまで対応する超ゆったり特大タイプです。
色
グレー
仕様
婦人秋冬用
種別
グレー
材質
春夏用綿混タイプ/綿・ポリエスエル・PU(ポリウレタン)、秋冬用毛混タイプ/アクリル・ナイロン・ポリエステル・毛・PU(ポリウレタン)
サイズ(cm)
22~27
適合サイズ(cm)
【足口・ふくらはぎ・足の甲各円周】18~45
アズワン品番
7-1640-02
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25502838
3693 グレー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください