曜日別特売

注射針回収容器

注射針回収容器 - サンコー(三甲)注射針回収容器 - サンコー(三甲)注射針回収容器 - サンコー(三甲)注射針回収容器 - サンコー(三甲)

大容量で、間口が広く投入しやすいです。

材質PPホワイト有効内寸(mm)226×186×195外寸(mm)251×246×246内寸(mm)226×203×203圧縮荷重(kN[kgf])3.91(399)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2550405520103501WH1019.0
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
2550406420103501WH1019.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする