注射薬カート

注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)注射薬カート - ナビス(アズワン)

1患者1ボックス管理を行うベーシックタイプのオーダリングカートです。
ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
大きめのキャスターを採用しており、軽い力で搬送できます。
ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。

キャスターΦ150mm(2輪ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)20シール寸法(mm)【ネームシール】105×25キャスター径(Φmm)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25504134ISC-40-Pアソートボックス40個(片面20個×両面)、ネームシール40枚約960×480×12150-5753-11
298,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25504143ISC-24-Pアソートボックス24個(片面12個×両面)、ネームシール24枚約640×480×12150-5753-12
238,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする