聴診器 フォーカルトーン 小児用

聴診器 フォーカルトーン 小児用 - フォーカルコーポレーション聴診器 フォーカルトーン 小児用 - フォーカルコーポレーション

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
聴診効率に優れたステンレス製チェストピース&バイノーラルです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップです。

対象小児用材質チェストピース・耳管/ステンレス、ノンチルカバー・Yチューブ/塩化ビニル、イヤーピース/シリコン、振動板/エポキシガラス樹脂全長(mm)約760質量(g)約160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25504186-マゼンダ
9,800
9,702
10,672(税込)
翌々日出荷
25504195-ブラック
9,800
9,699
10,669(税込)
翌々日出荷
25504204-パステルピンク
9,800
9,699
10,669(税込)
翌々日出荷
25504213-シャインレッド
9,800
9,702
10,672(税込)
翌々日出荷
25504229-バイオレット
9,800
9,699
10,669(税込)
8日以内出荷
25504238-マリンブルー
9,800
9,699
10,669(税込)
翌々日出荷
25504247-セイルブルー
9,800
9,699
10,669(税込)
翌々日出荷
25504256-ロイヤルブルー
9,800
9,702
10,672(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする