腸べラ

腸べラ - フリッツメディコ腸べラ - フリッツメディコ腸べラ - フリッツメディコ腸べラ - フリッツメディコ腸べラ - フリッツメディコ
材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25504283R490-020330×20mm330×2061-7037-03
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504299R490-025330×25mm330×2561-7037-04
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504308R490-030330×30mm330×3061-7037-05
3,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504317R490-040330×40mm330×4061-7037-06
3,600
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
25504326R490-050330×50mm330×5061-7037-07
4,400
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする