曜日別特売

超音波離床センサー Care愛 無線タイプ

超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス超音波離床センサー Care愛 無線タイプ - ハカルプラス

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
形状
固定方法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25504606無Ci-BA4CマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PC【ナースコール】アイホン4PC【超音波センサー】マグネット式7-2747-59
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504615無Ci-BA4EマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE【超音波センサー】マグネット式7-2747-60
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504624無Ci-BCS2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)標準2P【ナースコール】標準2P【超音波センサー】マグネット式7-2747-61
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504633無Ci-BCT2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)トーコン2P【ナースコール】トーコン2P【超音波センサー】マグネット式7-2747-62
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504649無Ci-BA2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P【超音波センサー】マグネット式7-2747-65
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504658無Ci-BA5マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5P【ナースコール】アイホン5P【超音波センサー】マグネット式7-2747-67
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504667無Ci-BC4マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4P【ナースコール】ケアコム4P【超音波センサー】マグネット式7-2747-68
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504676無Ci-BC4ZマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ【超音波センサー】マグネット式7-2747-69
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504685無Ci-BA5NFマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【超音波センサー】マグネット式7-2747-71
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504694無Ci-BA6NFマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF【超音波センサー】マグネット式7-2747-72
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504703無Ci-BC6WマグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム6PW【ナースコール】ケアコム6PW【超音波センサー】マグネット式7-2747-79
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504719無Ci-BAS2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAS2【ナースコール】Ci-BAS2【超音波センサー】マグネット式7-2747-83
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504728無Ci-BAT2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAT2【ナースコール】Ci-BAT2【超音波センサー】マグネット式7-2747-84
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504737無Ci-BPT2マグCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BPT2【ナースコール】Ci-BPT2【超音波センサー】マグネット式7-2747-86
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504746無Ci-BA4C床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PC【ナースコール】アイホン4PC【超音波センサー】床置式7-2746-59
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504755無Ci-BA4E床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE【超音波センサー】床置式7-2746-60
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504764無Ci-BCS2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)標準2P【ナースコール】標準2P【超音波センサー】床置式7-2746-61
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504773無Ci-BCT2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)トーコン2P【ナースコール】トーコン2P【超音波センサー】床置式7-2746-62
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504789無Ci-BA2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P【超音波センサー】床置式7-2746-65
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504798無Ci-BA5床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5P【ナースコール】アイホン5P【超音波センサー】床置式7-2746-67
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504807無Ci-BC4床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4P【ナースコール】ケアコム4P【超音波センサー】床置式7-2746-68
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504816無Ci-BC4Z床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ【超音波センサー】床置式7-2746-69
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504825無Ci-BA5NF床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【超音波センサー】床置式7-2746-71
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504834無Ci-BA6NF床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF【超音波センサー】床置式7-2746-72
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504843無Ci-BC6W床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム6PW【ナースコール】ケアコム6PW【超音波センサー】床置式7-2746-79
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504859無Ci-BAS2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAS2【ナースコール】Ci-BAS2【超音波センサー】床置式7-2746-83
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504868無Ci-BAT2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAT2【ナースコール】Ci-BAT2【超音波センサー】床置式7-2746-84
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504877無Ci-BPT2床置Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BPT2【ナースコール】Ci-BPT2【超音波センサー】床置式7-2746-86
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504886無Ci-BA4C万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PC【ナースコール】アイホン4PC【超音波センサー】万力式7-2748-59
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504895無Ci-BA4E万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE【超音波センサー】万力式7-2748-60
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504904無Ci-BCS2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)標準2P【ナースコール】標準2P【超音波センサー】万力式7-2748-61
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504913無Ci-BCT2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)トーコン2P【ナースコール】トーコン2P【超音波センサー】万力式7-2748-62
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504929無Ci-BA2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P【超音波センサー】万力式7-2748-65
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504938無Ci-BA5万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5P【ナースコール】アイホン5P【超音波センサー】万力式7-2748-67
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504947無Ci-BC4万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4P【ナースコール】ケアコム4P【超音波センサー】万力式7-2748-68
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504956無Ci-BC4Z万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ【超音波センサー】万力式7-2748-69
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504965無Ci-BA5NF万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【超音波センサー】万力式7-2748-71
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504974無Ci-BA6NF万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF【超音波センサー】万力式7-2748-72
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504983無Ci-BC6W万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム6PW【ナースコール】ケアコム6PW【超音波センサー】万力式7-2748-79
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504999無Ci-BAS2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAS2【ナースコール】Ci-BAS2【超音波センサー】万力式7-2748-83
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25505008無Ci-BAT2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BAT2【ナースコール】Ci-BAT2【超音波センサー】万力式7-2748-84
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25505017無Ci-BPT2万力Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)Ci-BPT2【ナースコール】Ci-BPT2【超音波センサー】万力式7-2748-86
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25504466無Ci-BA4CベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)、分岐BOX子機間ケーブル2mアイホン4PC【ナースコール】アイホン4PC【超音波センサー】ベルト式7-2749-59
96,000
取扱い終了
返品不可
25504475無Ci-BA4EベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE【超音波センサー】ベルト式7-2749-60
96,000
取扱い終了
返品不可
25504484無Ci-BCS2ベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)標準2P【ナースコール】標準2P【超音波センサー】ベルト式7-2749-61
96,000
取扱い終了
返品不可
25504493無Ci-BCT2ベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)トーコン2P【ナースコール】トーコン2P【超音波センサー】ベルト式7-2749-62
96,000
取扱い終了
返品不可
25504509無Ci-BA2ベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P【超音波センサー】ベルト式7-2749-65
96,000
取扱い終了
返品不可
25504518無Ci-BA5ベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)アイホン5P【ナースコール】アイホン5P【超音波センサー】ベルト式7-2749-67
96,000
取扱い終了
返品不可
25504527無Ci-BC4ベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4P【ナースコール】ケアコム4P【超音波センサー】ベルト式7-2749-68
96,000
取扱い終了
返品不可
25504536無Ci-BC4ZベルCi-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ【超音波センサー】ベルト式7-2749-69
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする