曜日別特売

長座体前屈測定器1

長座体前屈測定器1 - トーエイライト長座体前屈測定器1 - トーエイライト長座体前屈測定器1 - トーエイライト

握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。
最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。
抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。

仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm)質量(kg)4幅(cm)【T型カーソル】40長さ(cm)104全高(cm)34アズワン品番61-9672-30主材質木製抗菌仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25505613T2791
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする