点滴スタンド (便利フック付)

点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ点滴スタンド (便利フック付) - ナカバヤシ

6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。

フック2本架材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)480×490×1595~2130質量(kg)約5.8材質(キャスター)ウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)75内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25505857RTS-U302 GNグリーン8-6900-01
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25505866RTS-U302 PKピンク8-6900-02
45,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505875RTS-U302 YEイエロー8-6900-03
45,000
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505884RTS-U302 BLブルー8-6900-04
45,000
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505893RTS-U302 Wホワイト8-6900-05
45,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505909RTS-U302 Vバイオレット8-6900-06
45,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25505918RTS-U302 ORオレンジ8-6900-07
45,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする