曜日別特売

点滴処置車

点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
種別
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25506164ブルースター950Φ100mm(前輪ストッパー付き)ブルースターブルースター天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)950×700×1550
160,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506173ラベンダー950Φ100mm(前輪ストッパー付き)ラベンダーラベンダー天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)950×700×1550
160,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506189ブルースター1400Φ100mm(前輪ストッパー付き)ブルースターブルースター天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)1400×700×1550
183,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506198ラベンダー1400Φ100mm(前輪ストッパー付き)ラベンダーラベンダー天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)1400×700×1550
183,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506207ブルースターワゴンΦ40mm(前輪ストッパー付き)ブルースターブルースタースチール(メラミン焼付塗装)460×657×630
86,600
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506216ラベンダーワゴンΦ40mm(前輪ストッパー付き)ラベンダーラベンダースチール(メラミン焼付塗装)460×657×630
85,400
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506286ブルースターワゴン・補助天板付-ブルースターブルースタースチール(メラミン焼付塗装)514×657×630
76,000
75,980
83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506295ラベンダーワゴン・補助天板付-ラベンダーラベンダースチール(メラミン焼付塗装)514×657×630
76,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする