点滴処置車

点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴処置車 - プロシェア(ナビス/アズワン)

メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。

キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)天板高さH(mm)965キャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)230引出し耐荷重(kg)30内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレー・ゴミ箱(ポリダスターEPD4S)は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25506225TS-NB11201400×7001446×700×1650367×587×100×4個、367×587×140×2個、367×587×289×2個0-7922-21
517,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506234TW-NB11301400×8001446×800×1650367×320×100×8個、367×320×140×4個、367×320×289×4個0-7922-22
572,000
569,800
626,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506243TS-NB31551400×7001446×700×1650367×587×100×6個、367×587×140×4個、367×587×289×4個0-7922-23
539,000
529,800
582,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506259TW-NB31791400×8001446×800×1650367×320×100×12個、367×320×140×6個、367×320×289×6個0-7922-24
608,000
599,800
659,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする