ナビス(アズワン)
点滴処置台
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上下各5本(計10本)
付属品
カゴ2個
材質(本体)
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850/1600
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×285×87(×3個)
アズワン品番
0-5679-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25506304
ET-10F
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000