ナビス(アズワン)
点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付)
点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。
引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。
天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
高さ(mm)
【点滴フック】240~800(天板からの高さ)
天板高さH(mm)
850
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25506313
NRD-0970-1
35
935×780
1045×780×1090~1650
0-7985-11
浅型75mm(6枚)・深型150mm(4枚)
¥
360,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25506329
NRD-1370-1
48
1370×780
1480×780×1090~1650
0-7985-12
浅型75mm(9枚)・深型150mm(6枚)
¥
397,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000