ナビス(アズワン)
点滴処置台 ランダムライトⅢ
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質
本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)
80
天板寸法(mm)
1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1470×690×1610
天板高さH(mm)
915
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-7986-12
最大収納数
深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25506347
ランダムライトIII
¥
363,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000