曜日別特売

電動チェア

電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー電動チェア - フィフティ・ヴィジョナリー

椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。

寸法(mm)【フラット時】700×1690質量(kg)約45電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25506584FV-708-WHホワイト
160,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
25506593FV-708-BRブラウン
160,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする