電動昇降ナーステーブル

電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル - ナビス(アズワン)

ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。

材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)電源(V)AC100(50/60Hz)均等耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25506767DNT1209Wホワイト551200×900×650~13007-3454-01
199,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506776DNT1209Pピンク551200×900×650~13007-3454-02
199,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506785DNT1209Bブルー551200×900×650~13007-3454-03
199,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506794DNT1509Wホワイト621500×900×650~13007-3454-04
210,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506803DNT1509Pピンク621500×900×650~13007-3454-05
210,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506819DNT1509Bブルー621500×900×650~13007-3454-06
210,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506828DNT1809Wホワイト751800×900×650~13007-3454-07
213,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506837DNT1809Pピンク751800×900×650~13007-3454-08
213,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25506846DNT1809Bブルー751800×900×650~13007-3454-09
213,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする