曜日別特売

入浴介護Tシャツ 男女兼用

入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク入浴介護Tシャツ 男女兼用 - フットマーク

濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
背中と肩回りは通気性を重視したメッシュ生地です。

材質ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン)加工防水加工撥水洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25507449403340-10ブルーブルー/MM88~96165~175
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507458403340-10ブルーブルー/LL96~104175~185
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507467403340-10ブルーブルー/LLLL104~112175~185
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
25507476403340-03ピンクピンク/MM88~96165~175
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507485403340-03ピンクピンク/LL96~104175~185
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507494403340-03ピンクピンク/LLLL104~112175~185
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507503403340-04オレンジオレンジ/MM88~96165~175
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
25507519403340-04オレンジオレンジ/LL96~104175~185
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507528403340-04オレンジオレンジ/LLLL104~112175~185
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする