フットマーク
入浴介護ハーフパンツ (男女兼用)
濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
抱きかかえた時に患者に腹部のゴムが当たらないフラット仕様です。
背面側のゴムで体にしっかりフィットします。
材質
ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン)
加工
防水加工撥水
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25507537
403341-03
ピンク
ピンク/L
L
84~94
7-3101-02
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507546
403341-03
ピンク
ピンク/LL
LL
94~104
7-3101-03
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507555
403341-10
ブルー
ブルー/M
M
76~84
7-3101-07
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507564
403341-03
ピンク
ピンク/M
M
76~84
7-3101-01
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507573
403341-04
オレンジ
オレンジ/M
M
76~84
7-3101-04
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507589
403341-04
オレンジ
オレンジ/L
L
84~94
7-3101-05
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507598
403341-04
オレンジ
オレンジ/LL
LL
94~104
7-3101-06
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507607
403341-10
ブルー
ブルー/L
L
84~94
7-3101-08
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25507616
403341-10
ブルー
ブルー/LL
LL
94~104
7-3101-09
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください