曜日別特売

入浴剤 湯の宝

入浴剤 湯の宝 - 紀陽除虫菊
(2件のレビュー)

体の芯まであたたまる香り豊かな薬用入浴剤です。
医薬部外品

成分無水硫酸Na・炭酸水素Na他容量(g)700効能疲労回復・肩のこり・腰痛医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25507659-ゆずの香りゆず7-2542-01
500
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
25507668-森林の香り森林7-2542-02
500
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 長風呂
不動産業

凄く温まります、安いです、冷めにくいです。
他の商品とは比べ物になりません。お気に入りです。

対象商品 : 25507668
2020-11-21
用途: 自宅のお風呂で
農・林・水産業

風呂好きで、自宅を温泉にして使っています。お気に入りの一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする