紀陽除虫菊
入浴剤 湯の宝
体の芯まであたたまる香り豊かな薬用入浴剤です。
医薬部外品
使用場所
浴室
香り
ラベンダー
成分
無水硫酸Na・炭酸水素Na他
容量(g)
700
効能
疲労回復・肩のこり・腰痛
アズワン品番
7-2542-03
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25507677
-
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください