日進医療器(車イス)
入浴用ストレッチャー (ネットタイプ)
水はけの良いネットタイプのストレッチャーです。
付属品
患者固定用ベルト×2本、枕×1個、カゴ×1個
材質
ベース部/アルミニウム合金(塗装仕上げ)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
約30
キャスター
Φ125mmステンレス(SUS304)製(対角2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×560~920
アズワン品番
8-9875-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25507686
TY217ES-550N
¥
363,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください