東洋器材科学
尿スピッツ スポイト付
スピッツはPET樹脂使用のため、落下による破損が起きにくいです。スポイトを使用することで沈査の量が正確に測れます(15μm・30μmに目盛りあり)。
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、スポイト/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
【スピッツ】Φ17.7×105
容量(mL)
10
アズワン品番
7-3840-01
スポイト容量(mL)
0.5
内容量
1箱(50本×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25507695
-
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください