白色LEDアルカプッシュライト ミニ

白色LEDアルカプッシュライト ミニ - 日本光器製作所(NIKKO)白色LEDアルカプッシュライト ミニ - 日本光器製作所(NIKKO)白色LEDアルカプッシュライト ミニ - 日本光器製作所(NIKKO)白色LEDアルカプッシュライト ミニ - 日本光器製作所(NIKKO)白色LEDアルカプッシュライト ミニ - 日本光器製作所(NIKKO)

ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。
白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。

仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×105質量(g)20電源単4乾電池×1本(テスト用付属)電球白色LED内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25507826-ピンク
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
25507835-ブラック
990
929
1,022(税込)
翌々日出荷
25507844-ワインレッド
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする