永島医科器械
鼻用噴霧器
仕様
鼻用噴霧器
材質
本体/ガラス、吸い上げチューブ/シリコン、ゴム球/天然ゴム
容量(mL)
約30
アズワン品番
7-3214-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138050043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※噴霧器にゴム球は付属していません。
※一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508045
10203100
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください