分岐ブロック

分岐ブロック - アズワン分岐ブロック - アズワン分岐ブロック - アズワン分岐ブロック - アズワン分岐ブロック - アズワン

アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。

材質ステンレス・アルミニウム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ピッチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25460646BVP-4040mm【分岐】407-2793-06
30,000
29,900
32,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
25508359BOP-70F70mm【分岐】707-2793-07
33,000
32,900
36,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
25508368BOP-40F40mm【分岐】407-2793-08
33,000
32,900
36,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
25508377BOP-4040mm【分岐】407-2793-03
30,000
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
25508386BOP-7070mm【分岐】407-2793-01
30,000
29,900
32,890(税込)
12日以内出荷
25508395BOP-7070mm【分岐】407-2793-02
30,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
25508404BOP-4040mm【分岐】407-2793-04
30,000
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
25508413BAP-4040mm【分岐】407-2793-05
30,000
29,900
32,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする