ナビス(アズワン)
分離型リネン車
開閉式で取り出しカンタン。ワンタッチで開閉でき底部分は開口すると傾斜しますので、簡単に取り出せます。リネン交換袋の取り替えが簡単に行えます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
仕様
ビニール幌布(袋の深さ600mm)×1枚付き
深さ(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×780
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508438
109(スチール)
スチール
0-4149-02
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25508447
109(ステンレス(SUS304))
ステンレス
0-4149-01
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000