曜日別特売

訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス

訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス - エリートバッグ社訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス - エリートバッグ社訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス - エリートバッグ社訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス - エリートバッグ社

手提げ・ショルダー・リュックになる3WAYタイプです。透明ポーチやポケットで効率良く小物と書類が収納できます。アンプルポーチには28本収納可能です。

付属品透明ポーチ(大・小)×各1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25508806EB00.012ブルー1.82、【最大収納】約48-7468-31
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
25508815EB00.014ブラック1.82、【最大収納】約48-7468-32
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
83390886EB00.012ブルー1.828-7468-31
24,000
取扱い終了
代替品有
83390895EB00.014ブラック1.828-7468-32
24,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83390886EB00.01225508806EB00.012EB00.012 訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス エリートバッグ社 25508806訪問看護用3ウェイバッグ プラクティスエリートバッグ社1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
83390895EB00.01425508815EB00.014EB00.014 訪問看護用3ウェイバッグ プラクティス エリートバッグ社 25508815訪問看護用3ウェイバッグ プラクティスエリートバッグ社1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする