ヘルメット潜水
防水エプロン クロッツ
防水介護用アイテムです。
肌触りが良く冷たさを感じません。
防水性・断熱性・保温性に優れています。
汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
色
ネイビー
仕様
【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】×
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)
1.5
洗濯方法
手洗い
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25508885
HC-022-M
ネイビー/M
870×1070
M(ひざ丈)
61-9952-98
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25508894
HC-022-L
ネイビー/L
1040×1150
L(足元丈)
61-9952-99
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25508876
HC-022-S
ネイビー/S
690×960
S(太もも丈)
61-9952-97
¥
8,700
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください