Yamato(大和製衡)
防水型デジタル上皿はかり 検定付
ステンレス製載皿は、工具なしで取り外して水洗いできます。
種別
2400g
材質
本体/ABS樹脂、載皿/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
本体/248×270×175、ステンレス製載皿/230×230
質量(kg)
約3.3
電源
単1乾電池×6本(テスト用付属)
ひょう量(g)
2400
目量(g)
2
機能
風袋引き・オートオフ・チェッカ機能(設定重量に対して軽量・適量・過重の表示)・電池残容量チェック機能
防塵防水性能
IP65準拠
精度等級
3級
アズワン品番
8-6257-02
内容量
1個
注意
※検定付。
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25509156
UDS-210W
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください