※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
防水型デジタル上皿はかり 検定付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25509156
品番
UDS-210W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
ステンレス製載皿は、工具なしで取り外して水洗いできます。
種別
2400g
材質
本体/ABS樹脂、載皿/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
本体/248×270×175、ステンレス製載皿/230×230
質量(kg)
約3.3
電源
単1乾電池×6本(テスト用付属)
ひょう量(g)
2400
目量(g)
2
機能
風袋引き・オートオフ・チェッカ機能(設定重量に対して軽量・適量・過重の表示)・電池残容量チェック機能
防塵防水性能
IP65準拠
精度等級
3級
アズワン品番
8-6257-02
注意
※検定付。
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。