防水食事用エプロン

防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋防水食事用エプロン - 亀屋
(4件のレビュー)

撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。

混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)寸法(cm)95×73機能撥水・防水首廻り(cm)34~45内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25509174100-19バイアスグリーン
950
799
879(税込)
当日出荷
25509183100-20バイアスオレンジ
950
799
879(税込)
当日出荷
25509199100-21バイアスブルー
950
799
879(税込)
当日出荷
25509208100-22バイアスピンク
950
799
879(税込)
当日出荷
25509217100-28小花柄ピンク
950
799
879(税込)
当日出荷
25509226100-29小花柄イエロー
950
799
879(税込)
当日出荷
25509235100-30小花柄パープル
950
799
879(税込)
当日出荷
25509244100-31ギンガムブルー
950
799
879(税込)
当日出荷
25509253100-49ギンガムレッド
950
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25509217
2025-09-05
用途: 食事に毎回使用
卸売・小売業

デイサービスの昼食時に防水エプロンを使用しているようで、自宅での食事の時に「エプロンがほしい」と言われ、どこで購入したら良いかわからなかったのでモノタロウさんで販売していて助かりました!
丈が長めで防水なためサッとふけてとても便利です。
何より可愛らしい柄があり、気に入って使わせて頂いています。

対象商品 : 25509174
2023-05-25
用途: 次亜塩素酸を使う時

歯科で入れ歯を次亜塩素酸で消毒する際に使っています。
次亜塩素酸がユニフォームに飛ぶと脱色するからです。
軽くて着脱も楽なので、介護現場でもしようしやすいかと思います。

対象商品 : 25509183
2023-01-30
用途: 高齢者の食事時に
医療・福祉・介護関連業

撥水加工エプロンの撥水が全く無くなったので、今回は防水エプロンにしました。
機能は申し分ありません。
繰り返しの使用で防水機能が一定期間維持できることを期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25509183
2019-01-04
用途: 利用者様の昼食時
二幸産業株式会社医療・福祉・介護関連業

撥水加工に優れており食べこぼし等を通さず衣服を汚さずよいのですが
洗濯脱水時の水切れがなかなかできず、再度脱水し直しになります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする