曜日別特売

防水入浴介助用エプロン

防水入浴介助用エプロン - 亀屋防水入浴介助用エプロン - 亀屋防水入浴介助用エプロン - 亀屋防水入浴介助用エプロン - 亀屋防水入浴介助用エプロン - 亀屋
(3件のレビュー)

背面はコードタイプでサイズ調整が可能です。
動きやすいストレッチ素材です。

材質表/PU(ポリウレタン)フィルム、裏/ポリエステル100%機能撥水、防水、速乾洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
総丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25509269100-34ブルーブルー/フリーフリー125155~170
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25509278100-35ピンクピンク/フリーフリー125155~170
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25509287100-47ブルーブルー/LフリーLフリー140170~180
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25509296100-48ピンクピンク/LフリーLフリー140170~180
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25509278
2022-06-20
用途: 入浴介助用
卸売・小売業

長めのサイズなので濡れるのも防いで、しっかり水を弾いてくれるので重宝しています。

対象商品 : 25509269
2022-06-30
用途: 訪問介護の入浴介助時
その他業種

洋服が濡れずに入浴介助ができる為、とても便利です。丈が長いのがいいです。色も爽やかで印象もいいです。

対象商品 : 25509287
2020-10-07
用途: 入浴介助
医療・福祉・介護関連業

足首まで長さがあるので長靴と合わせて使用してます。長靴に水が入らないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする