アズワン
タオル生地枕カバー
表面はタオル地ですので、心地よい肌触りです。
材質
表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×460
取付け方法
【カバー】面ファスナー式
使用時寸法(mm)
長さ400~450で調節可
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25473264
-
ホワイト
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
25473273
-
ピンク
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
25509384
-
ベージュ
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
25509393
-
ブルー
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
25473289
-
グリーン
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください