曜日別特売

万能カート (サイドアップ)

万能カート (サイドアップ) - アズワン

棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。

キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ棚ピッチ(mm)25.4足パイプ径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25509409NBKAU12520.2380758×460×10770-6829-01
83,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509418NBKBU12522380910×460×10770-6829-02
86,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509427NBKCU12523.83801062×460×10770-6829-03
89,500
89,400
98,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509436NBKEU12527380910×613×10770-6829-05
99,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509445NBKFU12529.43801062×613×10770-6829-06
104,000
103,000
113,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509454NBKAU-S100(ストッパー無し)16.2190758×460×9520-6829-07
75,500
75,400
82,940(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509463NBKBU-S100(ストッパー無し)18190910×460×9520-6829-08
78,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509479NBKCU-S100(ストッパー無し)19.81901062×460×9520-6829-09
81,500
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509488NBKDU-S100(ストッパー無し)20.3190758×613×9520-6829-10
82,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509497NBKEU-S100(ストッパー無し)23190910×613×9520-6829-11
91,500
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509506NBKFU-S100(ストッパー無し)25.41901062×613×9520-6829-12
96,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25509759NBKDU12524.3380758×613×10770-6829-04
90,500
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする