YDM
万能開口器
仕様
【耐久咬合圧】1400N
付属品
本体、チップ4個
材質
開口器/ステンレス(SUS630)、チップ/シリコン(Si)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×85×16/56
耐熱温度(℃)
260
アズワン品番
61-7365-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650D202
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25509768
88101
¥
39,930
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください