滅菌コンテナ用バスケット

滅菌コンテナ用バスケット - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ用バスケット - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ用バスケット - ナビス(アズワン)滅菌コンテナ用バスケット - ナビス(アズワン)
材質ステンレス網目(mm)5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25510118-7-4887-01255×245×30mm255×245×30S用バスケット30
9,000
8,990
9,889(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
25510127-7-4887-02255×245×50mm255×245×50S用バスケット50
11,000
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
25510136-7-4887-03255×245×70mm255×245×70S用バスケット70
13,600
13,500
14,850(税込)
翌々日出荷
25510145-7-4887-04255×245×100mm255×245×100S用バスケット100
14,700
14,600
16,060(税込)
翌々日出荷
25510154-7-4888-01405×255×30mm405×255×30M用バスケット30
12,000
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
25510163-7-4888-02405×255×50mm405×255×50M用バスケット50
14,300
14,200
15,620(税込)
12日以内出荷
25510179-7-4888-03405×255×70mm405×255×70M用バスケット70
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25510188-7-4888-04405×255×100mm405×255×100M用バスケット100
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25510197-7-4889-01540×255×30mm540×255×30L用バスケット30
16,000
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
25510206-7-4889-02540×255×50mm540×255×50L用バスケット50
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
25510215-7-4889-03540×255×70mm540×255×70L用バスケット70
21,900
21,800
23,980(税込)
12日以内出荷
25510224-7-4889-04540×255×100mm540×255×100L用バスケット100
24,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする