Yamato(大和工場)
滅菌綿球
すぐに使用できる滅菌済みの綿球です。必要な数を滅菌バッグに入れていますので、業務の手間を省きます。消毒用、処置用等。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000020
混率(%)
綿100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25510529
74072
1箱(6袋)
61-4402-50
#40
40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25510538
74089
1箱(20袋)
61-4402-51
#14
14
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25510547
74102
1箱(15袋)
61-4402-53
#25
25
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25510556
74119
1箱(10袋)
61-4402-54
#30
30
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25510565
74096
1箱(15袋)
61-4402-52
-
20
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください