曜日別特売

木製スタッキングチェア

木製スタッキングチェア - アズワン木製スタッキングチェア - アズワン木製スタッキングチェア - アズワン木製スタッキングチェア - アズワン木製スタッキングチェア - アズワン

あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。

材質張地/合成皮革、枠/成型合板質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770座面高さ(mm)415内容量1箱(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255106536923-115ホワイト8-2630-01
67,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
255106696923-117ブルー8-2630-03
67,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
255106786923-118ベージュ8-2630-04
67,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
255106966923-114ベージュ8-2625-04
64,400
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
255107056923-113ブルー8-2625-03
64,400
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
255106876923-111ホワイト8-2625-01
38,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする